※メイン画像

786-L ビニスター耐油パール トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36210390 786-L ビニスター耐油パール トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36210390

ビニスター耐油パール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20双) 注文コード 36210390 品番 786-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塩化ビニールの特長である耐油性能を、さらに高めた手袋です。
手にぴったりとフィットするうす手タイプで、指先の感覚を損なわず自然な操作性を実現します。
指先と手のひらにスベリ止め加工を施しており、高い作業性を発揮します。
イやなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

用途工場内作業。印刷業、塗装。農作業、漁業、清掃作業などに。 仕様抗菌防臭加工 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.3 ホワイト サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする