ハイテックマルチプレックスジャパン
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36210478
品番
XPR3000-RT-B
参考基準価格(税別)
¥3,727
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー
・連続50C/最大100Cのハイパワー
内容物
バッテリー本体、取扱説明書
用途
ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として
仕様
ラウンドタイプ
寸法(mm)
24×46×135
電圧(V)
7.4(2S)
速度
連続50C/最大100C
コネクタ
タミヤタイプ
バッテリー容量(mAh)
3000
注意
※・Li-poバッテリー対応充電器以外は使用しないで下さい。
※・充電中は離れずに常に監視をして、異常事態に備えて対処して下さい。
※・+端子と-端子をショートさせないで下さい。
※・電池パックを絶対に改造、穴あけ、ケースの取り外しはしないで下さい。
※・1セルあたり3.2V以下での使用はしないで下さい。
※・使用中遅くなったり、パワーが低下したら、すぐに使用をやめバッテリーを取り外して下さい。
※・使用後は放電しないで下さい。
※・使用後は取り外して保管して下さい。
※・充電時と保管時にはLi-Poバッグを必ず使用して下さい。
※・保管する際は50~70%充電した状態で、0℃~25℃の安全な場所に保管して下さい。
※・使用中、あるいは保管時に異臭、発熱、変色、変形が発生した場合はすぐに取り外して使用を中止してください。
※・電解液が衣服や皮膚に付着した場合はすぐにきれいな水で完全に洗い流して下さい。