エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの メディアクリーナー
ウェットティッシュ クリーナー 除菌 アルコール 超速乾
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36211589
品番
WC-ST50H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
超速乾で素早くきれい!画面についた皮脂や指紋汚れを落とす、スマートフォン・タブレット向けウェットクリーニングティッシュです。
用途
画面についた皮脂や指紋汚れを落とす、スマートフォン・タブレット向けウェットクリーニングティッシュです。
スマートフォン、タブレット画面のお掃除にご使用いただけます。
クリーニング後の速乾性を追求し、皮脂汚れや指紋汚れをさっとひと拭きで除去できる超速乾タイプです。
アルコール配合で除菌もでき、いつでも清潔に機器をお使いいただけます。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
枚数
50枚入り
材質
レーヨン系スパンレース
寸法(mm)
ティッシュサイズ:150×150
主成分
精製水、エタノール(アルコール)、防腐剤