コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
レインビートU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
36211860
品番
RB-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途
軽作業・レジャー
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
71
機能
フード調節機能、内比翼、腰部反射付き、ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整
適応身長(cm)
150〜160
適応胴囲(cm)
62〜72
裏面
TPUラミネート
耐水圧(mm)
10000
材質(表地)
ポリエステル100%ポンジー
適応胸囲(cm)
81〜87