ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
ブルータポット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36212928
品番
64116
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アンティーク調の素材のポットです。シックなイメージで植物をディスプレイできます。底穴有。
材質
アルミニウム
色
ゴールド
仕様
底穴有
適合
受皿:63634/63635/64117
入数(個)
1
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.5×9.5