SKJ-WF79 ウエストファン エスケイジャパン 36212971 SKJ-WF79 ウエストファン エスケイジャパン 36212971 SKJ-WF79 ウエストファン エスケイジャパン 36212971 SKJ-WF79 ウエストファン エスケイジャパン 36212971 SKJ-WF79 ウエストファン エスケイジャパン 36212971

ウエストファン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36212971 品番SKJ-WF79
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。
風量3段階調節
前後独立運転可能
バッテリー容量5000mAhで最大5.5H
ウエストサイズ:最長100cm
PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)

用途熱中症対策 質量(kg)0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55 充電時間(満充電まで)3.5時間 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 ケーブルUSBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh)5000 ベルト長さ(cm)約100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
作業用
製造業

吸込み口が外向きなので服の下だとあまり吸い込みが出来ないみたいで
思ったほど風がこない。
改良の余地はあるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする