FORCE
FORCEの シティーサイクル
FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36213190
品番
9302
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
アルミフレーム
ブレーキ
F:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ
全長(mm)
1740
色
ブラック
タイプ
ペダル:折りたたみ
全幅(mm)
590
全高(mm)
950
ハンドル
折りたたみ
サドルの高さ(mm)
855〜1020
フレーム(mm)
480
変速
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった