フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36213375
品番
4702L
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
インテリアに馴染むスリムなボックススタイルの木製フレームです。
用途
フォトフレーム
材質
前面板:ガラス
色
ナチュラル/ブラウン
サイズ
L
質量(g)
125
外寸(mm)
フレーム:96×134×30
内寸(mm)
フレーム:84×122
材質(フレーム)
木製