フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36213400
品番
4802K
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インテリアに馴染むスリムなボックススタイルの木製フレームです。
用途
フォトフレーム
材質
前面板:ガラス
色
ナチュラル/ブラウン
サイズ
2L
質量(g)
230
外寸(mm)
フレーム:134×185×30
内寸(mm)
フレーム:122×172
材質(フレーム)
木製