フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36213436
品番
4812K
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インテリアに馴染むツートンカラー木製のフレームです。
用途
フォトフレーム
材質
前面板:ガラス
色
ホワイト/グレー
サイズ
2L
質量(g)
280
外寸(mm)
フレーム:146×196×25
内寸(mm)
フレーム:114×165
材質(フレーム)
木製