APL-ZM100 スマートフォン用ズームマクロレンズ APEXEL 36213488 APL-ZM100 スマートフォン用ズームマクロレンズ APEXEL 36213488 APL-ZM100 スマートフォン用ズームマクロレンズ APEXEL 36213488 APL-ZM100 スマートフォン用ズームマクロレンズ APEXEL 36213488 APL-ZM100 スマートフォン用ズームマクロレンズ APEXEL 36213488

スマートフォン用ズームマクロレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36213488 品番APL-ZM100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スマートフォンに取り付けることで光学倍率10倍〜20倍ズームのマクロ撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡としても使用できます。

用途ズームマクロレンズ 付属品ズームマクロレンズ×1、フォンマウント×1、レンズフード×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1 ブラック 倍率10〜20倍 対応幅7〜10cm 絞りF1.05 焦点距離1.5〜4.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする