APEXEL
APEXELの スマホ/タブレット関連アクセサリ
APEXELの スマホレンズ
スマートフォン用テレマクロレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36213497
品番
APL-TM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スマートフォンに取り付けることで光学倍率6のマクロ&望遠撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡・単眼鏡としても使用できます。
用途
テレマクロレンズ
付属品
望遠マクロレンズ×1、150mmマクロレンズ×1、37mmアイカップ×1、接眼レンズカバー×1、スマートフォンマウント×1、25-37mmアダプターリング×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1
色
ブラック
倍率
6倍
レンズ
9群12枚
対応
幅7〜10cm
焦点距離
30cm〜無限遠 / 【マクロレンズ装着時】15cm〜無限遠