コダック
コダックの カメラ・ビデオカメラ
コダックの フィルムカメラ
コダックの レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)
KODAK フイルムカメラ ULTRAF8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36213531
品番
ULTRAF8-RY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途
フイルムカメラ
仕様
フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)
セット内容
カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
約110(フィルム、電池含まず)
レンズサイズ(mm)
28(1枚構成)
使用電池
単3アルカリ乾電池1個使用
本体サイズ(mm)
117.9×64.2×36.7
保証期間
ご購入日から3ヶ月
ファインダー
視野率70%
シャッター速度(秒)
1/120
撮影距離(m)
1.2〜∞
絞り
F8(固定絞り)
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。