GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36213567 品番GP-03 PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。

用途主観撮影 ブラック 質量(g)192 長さ(cm)ネックホルダー:60 本体サイズ(mm)300×195 首廻り(cm)36〜52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする