曜日別特売
6300069343 西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ BRID 36213829

 

6300069343 西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ BRID 36213829
6300069343 西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ BRID 36213829
6300069343 西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ BRID 36213829

西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード36213829品番6300069343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、カラビナを取り付けました。ベルトルーペやバックに付けて持ち運んだり、ランタンフックなどに掛けて置くことができます。

用途
アウトドアやお出かけのお供に。
付属品西川庄六店オリジナルクラフト袋ブラックコード長さ(cm)8寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする