CR-360W WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 36214459 CR-360W WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 36214459 CR-360W WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 36214459 CR-360W WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 36214459

WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36214459 品番CR-360W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。
熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。
2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。

用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10〜40 湿度精度±5%RH (常温、35〜85%RH) 使用場所屋内専用
注意
※屋内専用です。屋外では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。
※背面に壁掛け用の穴が付いています。
※ガラスを使用していますので、使用時は適切に壁掛け穴等に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする