クルミと重曹の力でボトル洗浄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(160g) 注文コード36214696 品番1010365
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

本品と水を入れてふるだけで、水筒の汚れを簡単に落とす洗浄剤です。
成分は天然クルミ殻(研磨材)と重曹のみ。ナチュラルな成分で洗浄・消臭ができます。
ステンレスボトルだけでなく、プラスチックボトルやガラス瓶にも対応。水筒のフタやパッキンのつけ置き洗いにも。
調理器具の油汚れ落としにもお使いいただけます。
500mL容器洗浄の場合、たっぷり約40回使用できます。ボトル容量に応じて調整しやすいパウダータイプです。

用途ステンレスボトル・プラスチックボトル・ガラス瓶・ステンレス製調理器具 成分研磨材(15% クルミ殻)・アルカリ剤(炭酸水素ナトリウム) 液性弱アルカリ性 使用の目安500mLの水筒に約4g 繰り返し・詰め替え対応
注意
※適さないもの:貴金属・ステンレス以外の金属・メッキ・塗装面・表面コーティング部・高級食器・漆器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする