- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー セイエイ(Seiei) 36214775 - MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー セイエイ(Seiei) 36214775 - MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー セイエイ(Seiei) 36214775 - MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー セイエイ(Seiei) 36214775 - MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー セイエイ(Seiei) 36214775

MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード36214775 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人体に近いカーブで、かたくずれしにくい!本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップ加工(すべり止め)。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。洗濯物が乾いたら、ハンガーをそのままクローゼットに。取り込みから収納までの時短になります。スリムなボディで省スペースでたくさんの衣類を整理できます。

用途洗濯物干し 衣類収納用 材質本体/スチール(特殊塩化ビニルコーティング)、フック/ステンレススチール 厚さ(mm)【洋服をかける部分】4 リリーホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×20.5×1
注意
※屋外の物干しにかけたまま放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする