- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei) 36214791

 

- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei) 36214791
- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei) 36214791
- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei) 36214791
- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei) 36214791
- MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei) 36214791

MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード36214791品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人体に近いカーブで、かたくずれしにくい!本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップ加工(すべり止め)。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。洗濯物が乾いたら、ハンガーをそのままクローゼットに。取り込みから収納までの時短になります。スリムなボディで省スペースでたくさんの衣類を整理できます。

用途
洗濯物干し 衣類収納用
材質本体/スチール(特殊塩化ビニルコーティング)、フック/ステンレススチール厚さ(mm)【洋服をかける部分】4スカイミント寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×20.5×1
注意
※屋外の物干しにかけたまま放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする