KMネクスト
KMネクストの 合図灯・手旗
KMネクストの 合図灯
LED誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36214949
品番
6300069672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。
用途
交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。
仕様
耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計
長さ(mm)
【全長】560【チューブ部分】365
電源
単2乾電池×2本
点滅
点滅、常時点灯 ボタン切り替え
LED
赤6灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった