KMネクスト
KMネクストの トラック電装
KMネクストの トラック用回転灯
LED回転灯(100V)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36215010
品番
6300069678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。
用途
夜間の工事灯に。
色
オレンジ
電源(V)
AC100-240
点滅
パターン:回転式点灯(180回/分)
LED
SMD LED 160個
サイズ(mm)
Φ180×H240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった