大石製作所
大石製作所の 転倒防止用品
大石製作所の 転倒防止金具
ラック用連結ベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36215080
品番
RB-50B
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40〜50角の棚支柱に適応。
仕様
面ファスナーテープ付き
長さ(mm)
420
色
ブラック
ベルト幅(mm)
50
内容
2本組
材質(ベルト)
ポリプロピレン
適応
使用支柱範囲60〜110mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません