パイプクリーニングキット 15m

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36215159 品番2.644-492.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm〜200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。

用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。 適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可) 質量(kg)1.1 長さ(m)15
注意
※曲がり角度90°以内、2箇所まで使用可能。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
配管内部洗浄
その他業種

内径80mm程度の塩ビ配管内部の洗浄を行いましたが、90°エルボは通ってくれませんでした。もっと細いステンレスホースの方が良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする