本体イメージ

充電式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36215737 品番5004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)
泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

質量(g)720 定格電圧(V)18 ホース長さ(m)6 連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205
注意
※電池パック・充電器は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする