本体イメージ
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の 充電工具 本体
大橋産業(BAL)の その他充電工具
充電式送風ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36215746
品番
5005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
コードレスで作業中ファンに最適。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
質量(g)
2140
定格電圧(V)
18
連続使用時間(分)
弱:300(2Ah)〜 600(4Ah)/強:100(2Ah)〜200(4Ah)
本体サイズ(mm)
(L)255×(W)352×(H)347
風量調整
強・弱
回転速度
最大:2700(rpm)
注意
※電池パック・充電器は別売になります。