本体イメージ

5003 充電式ブロワ 大橋産業(BAL) 36215755 5003 充電式ブロワ 大橋産業(BAL) 36215755 5003 充電式ブロワ 大橋産業(BAL) 36215755 5003 充電式ブロワ 大橋産業(BAL) 36215755 5003 充電式ブロワ 大橋産業(BAL) 36215755

充電式ブロワ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36215755 品番5003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。
ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。
ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

質量(g)920 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)弱:30(2Ah)〜70(4Ah)/中:20(2Ah)〜40(4Ah)/強:10(2Ah)〜20(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205 風量調整強・中・弱 風圧(kPa)4.8(最大)
注意
※電池パック・充電器は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする