対面料金はかり LC-NEO3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)3 区分【使用地域】M2 目量(g)1 注文コード36215780 品番LC-NEO3 3000-M2
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はひょう量・区分・目量など21種類から選べます 他の種類を見る

対面料金はかり LC-NEO 3
使いやすさを追求したコンパクトな対面料金はかりは、対面・催事販売に最適です。
計量販売の多様なニーズに対応し、より見やすく・使いやすく進化しました。
幅広い計量範囲をカバー
商品に合わせてひょう量3kg, 6kg, 15kgからお選びいただけます。
明るい液晶表示
くっきり見やすい文字表示で、数字の読み間違いを防止します。
ワンタッチ入力
よく使う機能を最大9個までワンタッチキーに登録可能(最大9個)
作業効率をアップします。(単価・定額・風袋)
多彩な機能
単品計量はもちろん、複数商品の計量加算や個数に応じた掛算など、計量販売の多様なニーズに対応します。
電池駆動可能
AC100Vが確保できない場合(非常時など)、乾電池での駆動が可能です。
乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。
・アルカリ単一乾電池4本(別売り)
・駆動時間:最大24時間(性能はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります)
・使用環境:温度5〜40℃、湿度20〜80%RH

寸法(mm)【計量皿】296×220 質量(kg)約5 区分【使用地域】M2 ひょう量(kg)3 目量(g)1 表示方式LCD 23桁 7セグメント表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×126 機能計量、加算、掛算、釣銭計算 使用電源AC100V±10%(50Hz/60Hz) および 電池駆動 消費電流(mA)100 電池アルカリ単一乾電池4本(別売り)乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。駆動時間:最大24時間 表示項目【風袋】4桁【重さ】5桁【単価(100gあたり)】5桁(最大:99,999円)【値段】6桁(最大:999,999円) 精度等級1/3000(V級) 使用環境条件【温度】-5〜40℃【湿度】80%未満(ただし結露なきこと) / 電池駆動時:【温度】5〜40℃【湿度】20〜80%RH未満(ただし結露なきこと) 対象地域北海道
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする