BIG LOVE FAN ビックラブファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36216087 品番AHF-104 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。
13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。
グリップ部「着せ替えパネル」機能。
飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。
背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。
ハンディ・卓上の2WAY仕様。

用途猛暑対策、各種イベントに。 付属品USBケーブル(USB-C/A) 本体質量(g)約375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295 連続運転時間(h)約2.5〜12 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000 ケーブル長(cm)USB:約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする