商品単品画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 懐中電灯・ライト
EIGERTOOL(アイガーツール)の ハンディタイプライト
充電式ミニパワーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36216236
品番
TW-518
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
付属品
Type-C充電用コード
その他
【投光距離】400m
材質
強化アルミ
全長(mm)
69
質量(g)
72
防塵防水性能
IP65準拠
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
【充電池】1200
光束(Lm)
1500
直径(mm)
30
連続点灯時間(時間)
【強】1【中】1.5【弱】2.5