薄型投光器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)10 注文コード36216245 品番AS-10N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。
IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。
コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。

用途工事現場や運動場、イベント会場などに。 ブラック 質量(g)720 消費電力(W)10 使用チップSMD 20個 使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz 色温度(K)6000 防塵防水性能IP65 電源コード3芯 3m VCT 直径9mm サイズ(mm)140×125×30 素材使用:アルミ・銅・鉄・LED 明るさ(Lm)1200 演色指数(Ra)>80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする