富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の 設置式投光器
薄型投光器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
50
注文コード
36216261
品番
AS-50N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。
IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。
コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途
工事現場や運動場、イベント会場などに。
色
ブラック
質量(g)
1600
消費電力(W)
50
使用チップ
SMD 96個
使用電源(V)
AC-100 50Hz/60Hz
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP65
電源コード
3芯 3m VCT 直径9mm
サイズ(mm)
250×220×40
素材
使用:アルミ・銅・鉄・LED
明るさ(Lm)
5000
演色指数(Ra)
>80