サンカ
サンカの 暖房用品
サンカの 薪ストーブ
クッキングストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36216297
品番
OS-0670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
段をとりながら煮炊きができます。防災用やアウトドアにもご利用いただけます。
用途
煙突付き。
材質
スチール
質量(kg)
(約)35
寸法H(mm)
1280
寸法D(mm)
375
寸法W(mm)
480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません