日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
ニコアラートドーム 無線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36216358
品番
VC14D-200AY/LR
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワー LED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。
屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ
昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
仕様
回転:120回/分
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
AC100〜200
機能
制御入力:〇
点滅
150回/分
音声
-