ニコカプセル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36216480 品番VL11B-003AR/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現
回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります
取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる
VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能

仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作) 質量(kg)0.61 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2) 点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする