日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコソーラータフ 無線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36216708
品番
VM09S-007KG/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作
ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能
人感動作仕様・無線動作仕様にも対応
切替スイッチで点滅・回転が選べる
LoRa無線受信モジュール組込
仕様
回転:140回/分、連続30時間動作
質量(kg)
2.6
定格電圧(V)
7.2(Ni-MH)
消費電力
-
点滅
333回/分、連続140時間動作