ニコソーラータフ 無線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36216726 品番VM09S-007KY/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作
ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能
人感動作仕様・無線動作仕様にも対応
切替スイッチで点滅・回転が選べる
LoRa無線受信モジュール組込

仕様回転:140回/分、連続30時間動作 質量(kg)2.6 定格電圧(V)7.2(Ni-MH) 消費電力- 点滅333回/分、連続140時間動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする