商品単品画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 懐中電灯・ライト
EIGERTOOL(アイガーツール)の ハンディタイプライト
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36216805
品番
SP-W503
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
Type-C充電用コード、ACアダプター
その他
【投光距離】800m
材質
強化アルミ合金
全長(mm)
195
直径(Φmm)
62
質量(g)
650
レンズ径(Φmm)
37
使用電池
充電式(Type-C)
防塵防水性能
IPX4準拠
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
【高性能リチウム充電池】5400
光束(Lm)
5000
電球の種類
LEDライト
連続点灯時間(時間)
【強】5【中】8【弱】12
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった