MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの PCバッグ/キャリングバッグ
MOTTERUの PCインナーケース
sofumo ノートパソコンバッグ 13.0〜14.0インチ 裏起毛 インナーバッグ タブレットケース PCケース PCバッグ 全3色 (MOT-PCBAG01)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36218169
品番
MOT-PCBAG01-MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎日持ち歩きたくなるデザイン
カバンのなかでもかさばらないスリムサイズ
パソコンをやさしく包んで守る
使いやすいフロントポケット
どこを見ても、ちょっと良い感じ
こだわりの色づかい
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル
質量(g)
約159(パッケージ込み)
本体質量(g)
約150
対応機種
13.0インチ 13.3インチ 14.0インチ(約340(W)×220(H)mmまでのノートパソコン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×11.6×240(引き手部分を除く)