MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル整理用品・アクセサリ
MOTTERUの ケーブルタイ
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36218239
品番
MOT-CBCLIP05-AQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
選べる設置方法
8.0mmまでのケーブルに対応
玄関の鍵かけに
デスクのケーブル収納に
付属品
接着シール(3枚)
材質
シリコン、磁石
色
アクアカラー
本体質量(g)
約37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×約17×約89
ケーブル太さ(mm)
直径3.0〜6.0※中央の穴のみ直径3.0〜8.0のケーブルに対応しております。