sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36218248 品番MOT-CBCLIP05-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

選べる設置方法
8.0mmまでのケーブルに対応
玄関の鍵かけに
デスクのケーブル収納に

付属品接着シール(3枚) 材質シリコン、磁石 ロリポップキャンディ 本体質量(g)約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89 ケーブル太さ(mm)直径3.0〜6.0※中央の穴のみ直径3.0〜8.0のケーブルに対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする