OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の 冷房用品
OWLTECH(オウルテック)の 小型扇風機
OWLTECH(オウルテック)の 携帯用扇風機
パワフルな風 3段階風量調節 約9時間使用可能 ジェットハンディファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36218336
品番
OWL-HF06-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・手のひらサイズの強力ジェットファン
・風量を3段階で切り替え可能
・最長約9時間のロング稼働
・ハンドストラップ付属
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・安心の6ヵ月保証
付属品
USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付)
色
クリア
本体質量(g)
約 75※ハンドストラップ含まず
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34×42×103
連続使用時間(時間)
【ファン】満充電時:約 1.5〜2(風量:強)〜約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。
バッテリー
リチウムイオン電池:3.7V / 2000mAh、7.4Wh
充電時間
空の状態から満充電まで約 4時間
保証期間
6ヵ月
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整
3段階 (弱、中、強)
充電方式
充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。
定格入力
USB Type-Cポート:5V/1.5A
動作温度範囲(℃)
0〜45
注意
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社ごとに機内持ち込み手荷物の規定が異なります。持ち込みを検討する場合は、事前に各航空会社へお問い合わせください。