曜日別特売
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431

OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431
OWL-WPCSP23-BK 便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック) 36218431

便利なセパレートポケット付き!IPX8取得 スマートホン用防水ケース

商品レビューを投稿する
返品不可
ミスティブラック
内容量1個注文コード36218431品番OWL-WPCSP23-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・防水ケースにポケットをプラス
・ICカードを入れたままタッチ決済ができる
・防水保護等級『IPX8』を取得
・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる
・付属のストラップは2WAYで使える
・防水チェックシート付属
・安心の3ヵ月保証

付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)材質ABS / PVCミスティブラック質量(g)約 146(パッケージ込み)本体質量(g)約 63※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×15×230対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 170(H)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約90×100
注意
※本製品は簡易防水が目的となっております、水中での使用は絶対におやめください。
※初回使用時および毎回の使用前には必ず「防水チェック」を行ってください。「防水チェック」確認方法や取り扱いについての詳細は本製品の台紙内側をお読みください。
※iPhone(7/8シリーズ、SE(第2/3世代))では、防水ケースに入れた状態だと指紋認証機能が使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする