OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の カバー・ケース・ポーチ
OWLTECH(オウルテック)の スマホケース
シンプルデザインに柔らかなニュアンスカラーIPX8取得 スマートホン用防水ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36218449
品番
OWL-WPCSP24-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・シンプルでミニマルな防水ケース
・防水保護等級『IPX8』を取得
・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる
・付属のストラップは2WAYで使える
・防水チェックシート付属
・安心の3ヵ月保証
付属品
ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質
TPU/ABS
色
アクアブルー
本体質量(g)
約39※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×15×225
対応寸法(mm)
約90(W)×15(D)×170(H)
注意
※本製品は簡易防水を目的に作られております。防水チェック前の水中での使用、水上および水中スポーツでの使用は絶対におやめください。
※初回使用時および毎回の使用前に、必ず「防水チェック」を行ってください。防水チェック方法など詳細は本製品に封入されている説明書をお読みください。
※iPhone(7/8シリーズ、SE(第2/3世代))では、防水ケースに入れた状態だと指紋認証機能が使用できません。