iPad 10.9インチ(第10世代)対応ハンドストラップ/キックスタンド付き 肩掛け対応 耐衝撃iPadケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36218519 品番OWL-CVIE10903-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・壊れにくさと実用性を兼ね備えたiPadケース
・MIL規格準拠の耐衝撃性でiPadをしっかり守る
・ハンドストラップと360度回転ベースで柔軟な片手作業を
・使用シーンが広がるショルダーストラップ
・キックスタンドで見やすい角度に
・前面と背面にペンホルダー付き
・すぐに使えるフィルム一体型フレーム
・取り付け用ツールが付属

付属品ショルダーストラップ、留め具ツール、紐通しフック 材質PU、PC、TPU ブラック 質量(g)約 392 (ケース本体のみ) タイプケース型 対応機種iPad 10.9インチ(第10世代[2022年])モデル番号:A2696/A2757 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×23×268 特性耐衝撃性、ハンドストラップ付、360度回転、ショルダーストラップ付、スタンド機能、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする