Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36218659 品番OWL-CBCMHD0125-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる
・4K/60Hz高画質映像にも対応
・ミラーリングやマルチディスプレイに対応
・3万回以上の折り曲げ試験をクリア
・機器に接続するだけで簡単に使える
・安心の1年保証

適合機器
スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。
※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 本体質量(g)約 104 コネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス) 寸法(m)2.5 準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2.5m:約19×9×2502 最大解像度4K/60Hz 保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3 材質(被膜)TPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする