- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799

 

- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799
- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799
- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799
- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799
- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799
- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218799
モノタロウ

バッグシーリングテープ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(20巻)
色緑
内容量1箱(20巻)注文コード36218799品番-
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着面同士が付くため、食品や、ねじ・部品の小分け袋詰めのバッグシール包装に最適です。

用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
色
緑
テープ幅(mm)
9
基材
PET
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
40
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-03
用途: ビニールの封
教育・研究機関

1巻50メートルで少し厚めです.問題なく使えています.

対象商品 : 36218790
2026-06-25
用途: お菓子のパッキング
株式会社メディカルフレンド 様(飲食業)

軽くて運びやすいし、使いやすい沢山使ってもシールがよれなくてよい

対象商品 : 36218799
2026-04-23
用途: 野菜の袋詰め
株式会社CoolShine 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

テープと一緒に買った束ねる機械に取り付けて、遊び感覚で利用していますが、業務用としても持ちこたえられると思います。

対象商品 : 36218765
2026-04-30
用途: 出荷用
農・林・水産業

9ミリ専用幅でよかったが、問題なく使用できている。

2026-04-23
用途: 果物の梱包
株式会社サクヤ 様(サービス業)

値段が手ごろで切れ味も問題なく、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする