※商品画像

高輝度カラビナ付きCOBライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36218826 品番SK-WL1000CHBK
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射
出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚
ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面
に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます

付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約82×82×40 質量(g)150 電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh 充電時間約2.5時間 連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間 モード点灯:3モード (High-Low-点滅) IP等級IPX4 充電端子USB Type-C (DC5V/1A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする