ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90本) 注文コード36220479 品番No.AB-658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。

用途
18種サイズ明細:
S1(M0.8):0.95x8.8mm
S2(M1.0):1.3x12.1mm
S3(M1.1):1.7x13.6mm
S4(M1.1):1.2x1.5mm
S5(M1.2):1.7x8.6mm
S6(M1.2):1.2x10mm
S7(M1.2):1.7x11mm
S8(M1.2):1.7x13mm
S9(M1.2):1.7x14mm
S10(M1.2):1.6x14.4mm
S11(M1.2):1.5x15.2mm
S12(M1.2):1.2x15.5mm
S13(M1.4):1.4x10mm
S14(M1.4):1.7x14mm
S15(M1.4):1.7x15mm
S16(M1.4):1.5x15.9mm
S17(M1.4):1.5x17.3mm
S18(M1.4):1.5x19.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする