90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671

90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671
90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671
90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671
90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671
90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671
90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE 交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 36220671

交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ79.2×126.5●最大撮影倍率:4.23611111111111E-02注文コード36220671品番90mm F2.8 Di III MACRO VXDソニーE
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

優れた解像力ととろけるボケ味、進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用したコンパクトな中望遠マクロレンズ。
タムロンのマクロ伝説を継承すべく、新たなミラーレス版の90mmマクロレンズが登場。伝統的な思想に基づく高い描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く1本です。
【タムロン90mmマクロレンズの特長~マクロレンズかつ、オールラウンダー】
マクロ撮影倍率1:1、カメラのイメージセンサー(撮像素子)に被写体と同じ大きさ(等倍)で撮影が可能。F2.8の明るさによる大きなボケ味と合わせて、マクロレンズ独特の世界観が表現できます。マクロ撮影以外にもF2.8の特長を活かしたポートレート、思い切り寄れる利点を活かしたテーブルフォト、描写力を遺憾なく発揮できる遠景撮影など様々なシーンで活躍します。
【脈々と受け継がれてきた、描写力と光学性能への追求心】
歴代90mmレンズの描写力を心ゆくまで楽しんでいただくため、徹底した光学シミュレーションを実施。柔らかくとろけるような魅惑のボケ味と、被写体を際立たせる立体的な描写、中央部から四隅までこだわり抜いた解像性能を実現しています。12群15枚のレンズ構成で、特殊硝材LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ4枚が光の分散性を徹底的に抑制し、軸上色収差と倍率色収差を良好に補正。ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングを採用し、逆光下でも被写体のディテールを細部まで捉え、クリアでヌケの良い画を収めることが可能。文書やコインなど平坦な被写体の描写にも優れており、被写界深度が浅く、四隅のシャープネスが損なわれる懸念のある近接撮影でも画面全体をシャープに写すことが可能。秀逸な光学性能は花や昆虫などのマクロ撮影に留まることなく、風景や料理、フィギュア撮影など多様なシーンでのこだわりに応えます。
【タムロン初の12枚羽根の円形絞りで、美しい玉ボケと光芒表現を極める】
タムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用。特に最大撮影倍率1:1から1:4付近のマクロ領域において、絞り開放時に玉ボケ(丸ボケ)が真円になるよう配慮しており、画面の隅々まで口径食を軽減。球面レンズのみの構成で輪帯ボケも少なく、タムキューの魅力である美しい玉ボケ表現をより深く追い求められます。さらに、12枚羽根の偶数枚での構成により、絞った際のすっきりとした光芒表現が可能に。工場夜景やイルミネーションなどの光源が多い場所でも、被写体を邪魔することなくドラマチックで美しい画づくりを楽しめます。
【コンパクトで気ままに持ち運べる】
開放F2.8 の中望遠マクロレンズながら、軽量かつコンパクトなサイズを達成。小ぶりな本体設計により、移動しながらの屋外撮影などでも気ままに持ち運ぶことが可能。最大径Φ79.2mmは手のひらへの収まりがよく、ホールディングしやすいサイズ感のため、長時間の手持ち撮影における負担も軽減できます。
【新型窓付きフードを装備】
フィルター操作が可能なスライド窓付きフードの採用により、効果調整のための回転操作が容易になるため、PL・ND・クロスなどの回転式フィルターでも都度フードを取り外す必要がなく、快適な撮影をサポート。フードを装着したまま条件を細かくコントロールできるため、いかなるシーンでも撮影のリズムを崩すことがありません。
【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】
独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンに本ソフトウェアやカメラの各種機能を割り当てたり、最新ファームウェアへのアップデートが可能です。本機種よりモバイル版専用の新機能も追加。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。での調整が一般的。そこで本機能を活用することによって、より繊細かつ自分に合った設定が可能です。
【またとない瞬間をキャッチする、高速・高精度AF】
AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な動作で、最短撮影距離から無限域までスピーディかつストレスのないピント合わせが可能に。動体追従性も高く、不規則に動き回る被写体でも、その動きを逃しません。また静粛性に優れており、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。
【高い利便性・操作性】
・AFの合焦範囲を制限できるフォーカスリミッタースイッチ
・快適なMF操作を叶えるこだわりのトルク感
・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン
・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
・簡易防滴構造、防汚コート

付属品丸型フード(フィルター回転窓付)、フロントキャップ、リアキャップ仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ79.2×126.5●最大撮影倍率:4.23611111111111E-02質量(g)約630羽根枚数(円形絞り)12枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群15枚撮影距離(m)最短:0.23絞り最小:F16画角(対角画角)27°2'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
注意
※対応する機能は各カメラにより異なります。詳しくは取り扱い説明書にてご確認ください。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする