曜日別特売
グリーン シリコン クリーンヘラ特大 L500型 イイヅカ 36221136

シリコン クリーンヘラ特大 L500型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード36221136品番グリーン
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。

材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)140×495コード314000520耐熱温度(℃)-20~230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする